※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
防爆タガネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
150
150
250
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86063397
品番
AMCC37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
全長(mm)
150
トラスコ品番
813-2033
材質
ニッケルアルミ銅合金
厚さ(mm)
17
質量(g)
170
サイズ(mm)
(ヘッド)18