曜日別特売
AMCDW14D4MM 防爆ディープソケット (差込角6.35mm) Ampco 86065174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆ディープソケット (差込角6.35mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番813-2063注文コード86065174品番AMCDW14D4MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
差込角(inch)1/4サイズ(mm)4全長(mm)50トラスコ品番813-2063材質ニッケルアルミ銅合金質量(g)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする