※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ガスダイス (PT)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
山数
19
外径(Φmm)
38
注文コード
86080136
品番
IS-RD38 PT 3/8
参考基準価格(税別)
¥13,740
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
山数・外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
おねじ加工用
ねじの種類
PT
山数
19
トラスコ品番
503-7751
材質
タングステン鋼(SKS2)
厚さ(mm)
13
質量(g)
65
被削材
低炭素鋼
外径(Φmm)
38
ねじの呼び
PT3/8