※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ガスダイス (PT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
山数
14
外径(Φmm)
50
注文コード
86080163
品番
IS-RD50 PT 1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,070
この商品は
山数・外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
おねじ加工用
ねじの種類
PT
ねじ径
PT1/2
山数
14
トラスコ品番
484-8101
材質
タングステン鋼(SKS2)
厚さ(mm)
16
質量(g)
150
被削材
低炭素鋼
外径(Φmm)
50