曜日別特売
IS-RD50 PT 1/4 ガスダイス (PT) イシハシ精工 86080197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガスダイス (PT)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個山数19外径(Φmm)50注文コード86080197品番IS-RD50 PT 1/4
参考基準価格(税別)¥23,560販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。

用途
おねじ加工用
ねじの種類PT山数19トラスコ品番504-0221材質タングステン鋼(SKS2)厚さ(mm)16質量(g)158被削材低炭素鋼外径(Φmm)50ねじの呼びPT1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする