※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
コバルト武蔵ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
10.5
注文コード
86081825
品番
COUMD10.5
参考基準価格(税別)
¥35,550
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.5
溝長(mm)
100
全長(mm)
137
トラスコ品番
501-5782
材質
コバルト高速度鋼
質量(g)
305