※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
コバルト武蔵ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
11.6
注文コード
86081931
品番
COUMD11.6
参考基準価格(税別)
¥54,250
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
11.6
溝長(mm)
109
全長(mm)
146
トラスコ品番
501-6240
材質
コバルト高速度鋼
質量(g)
388