※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
コバルト武蔵ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
12.9
注文コード
86082062
品番
COUMD12.9
参考基準価格(税別)
¥65,550
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.9
溝長(mm)
114
全長(mm)
152
トラスコ品番
501-6801
材質
コバルト高速度鋼
質量(g)
494