曜日別特売
COUMD5.6 コバルト武蔵ドリル イシハシ精工 86082394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルト武蔵ドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード86082394品番COUMD5.6
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ドリル径(Φmm)5.6溝長(mm)67全長(mm)98トラスコ品番501-9672材質コバルト高速度鋼質量(g)129
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする