曜日別特売
IS-RD-38-1/2NF-20 ダイス 38径 イシハシ精工 86089175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイス 38径

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじピッチ-ねじの呼びUNF 1/2-20注文コード86089175品番IS-RD-38-1/2NF-20
参考基準価格(税別)¥10,020販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。

用途
おねじ加工用。
ねじの種類UNFトラスコ品番752-2908材質タングステン鋼(SKS2)質量(g)71ねじピッチ-被削材低炭素鋼外径(Φmm)38ねじの呼びUNF 1/2-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86089446
2022-04-12
用途: ネジ山の修正

切れ味も抜群で、使用しやすかったです。買ってよかった。

対象商品 : 86089543
2019-03-12
用途: ネジのメンテナンス
教育・研究機関

ねじ山修正を目的としましたので,価格を重視してSKS2のものを購入しました.新規にネジを加工するときにはあまり使わないサイズですので,これで十分でした.

対象商品 : 86089482
2017-05-20
用途: 自動車関係

M12×1.0はホームセンターに無くて探していましたが
モノタローであり助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする