曜日別特売
PTASPOT9.380L パック入 TA スポットカッター イシハシ精工 86091844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 TA スポットカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
シャンク径(mm)9.3
内容量1本注文コード86091844品番PTASPOT9.380L
参考基準価格(税別)¥11,860販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

芯振れ激減で高速穴あけが可能です。
自動車板金の必須アイテムです。
超高張力鋼板も切れます。
ブリスターパック入りです。

用途スポット溶接取り外し専用ドリルです刃径(mm)9.3材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80シャンク径(mm)9.3表面処理TiAlNコーティングトラスコ品番507-5335質量(g)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする