EXS10.1 強力正宗ショートドリル イシハシ精工 86107104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力正宗ショートドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5本)注文コード86107104品番EXS10.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,650
ドリル径(Φmm)10.1溝長(mm)43全長(mm)89トラスコ品番502-1634材質高速度鋼質量(g)226
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする