EXS11.4 強力正宗ショートドリル イシハシ精工 86107235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力正宗ショートドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5本)注文コード86107235品番EXS11.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,550
ドリル径(Φmm)11.4溝長(mm)47全長(mm)95トラスコ品番502-1910材質高速度鋼質量(g)301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする