※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
強力正宗ショートドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10本)
注文コード
86107445
品番
EXS2.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
111
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.4
溝長(mm)
14
全長(mm)
43
トラスコ品番
502-3874
材質
高速度鋼
質量(g)
15