1057 グリースメイト 呉工業(クレ) 86108635

1057 グリースメイト 呉工業(クレ) 86108635
1057 グリースメイト 呉工業(クレ) 86108635
1057 グリースメイト 呉工業(クレ) 86108635
1057 グリースメイト 呉工業(クレ) 86108635

グリースメイト

(35件のレビュー)
内容量1箱(180mL×20本)
内容量1箱(180mL×20本)注文コード86108635品番1057
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,360販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。
霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。
極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。

用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。成分グリース、石油系溶剤淡褐色質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09Lグリス種類ウレア系グリース特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 自転車部品の長期防錆
セオサイクル北浦和店自動車・二輪車・自転車関連業

様々なグリスを使ってきましたし、現在も数種類を使っていますが、ノズルも細く使いやすいですし、開封した時から使い切るまで安定した霧状スプレーが良いです。
多くのグリススプレーの中でも、浸透力も一番良い感じがします。

対象商品 : 59898247
2024-09-14
用途: バイクのメンテナンス
有限会社 アトリ卸売・小売業

綺麗になり艶も良くなり動きも良くなり手放せなくなる商品です

対象商品 : 34942223
2024-04-22
用途: 工具のメンテナンス

草刈り機や電動工具のメンテナンスに利用。けっこう安価で、大いに役立っています

対象商品 : 59898247
2023-03-29
用途: 会社のあらゆるもの 商品やキャスターのメンテナンス

会社の備品として また修理部門のメンテナンス用資材として 安定して使えます

対象商品 : 34942223
2022-10-26
用途: 機械の潤滑に
製造業

狭いところにもしっかり届き、満足です。色もあまり気になりません。

対象商品 : 34942223
2020-12-21
用途: 電気設備の保守点検
電気・ガス・熱供給・水道業

設備点検には必需品です。今の仕事を行なっている間は使用いたします。

対象商品 : 34942223
2020-10-22
用途: 各種メンテナンス
教育・研究機関

各種各所のグリスアップのため購入しまいた。消耗品なので安価で手軽に購入でき助かります。

対象商品 : 59898247
2021-12-28
用途: 機械の調整
有限会社ワクイ

製品は、良いが、価格につられて
mlの少ないことに
注意必要。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする