※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
エコディスク ジルコニア 40#
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
86111234
品番
EGP10015Z16
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
粒度
40
外径(mm)
100
内径(Φmm)
16(15)
砥粒
ジルコニア
トラスコ品番
852-5028
質量(g)
75