曜日別特売
CR620T カートリッジロール 100# ムラコ 86111471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カートリッジロール 100#

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)6
幅(mm)20
形状テーパー型
内容量1セット(10個)注文コード86111471品番CR620T
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
軸径(Φmm)6外径(Φmm)6幅(mm)20粒度100砥粒アランダム形状テーパー型トラスコ品番852-6773質量(g)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする