※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
カートリッジロール 180#
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径(Φmm)
20
10
13
16
20
25
6
幅(mm)
25
20
25
35
形状
テーパー型
円柱
テーパー型
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
86112056
品番
CR2025T
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
20
幅(mm)
25
粒度
180
砥粒
アランダム
形状
テーパー型
トラスコ品番
852-6696
質量(g)
22