※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
カートリッジロール 240#
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
86112187
品番
CR1325S
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
幅・外径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
13
幅(mm)
25
粒度
240
砥粒
アランダム
形状
円柱
トラスコ品番
852-6507
質量(g)
15