曜日別特売
CR1635S カートリッジロール 240# ムラコ 86112241

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カートリッジロール 240#

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)幅(mm)35外径(Φmm)16注文コード86112241品番CR1635S
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
軸径(Φmm)6外径(Φmm)16幅(mm)35粒度240砥粒アランダム形状円柱トラスコ品番852-6647質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする