CR1320S カートリッジロール 320# ムラコ 86112381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カートリッジロール 320#

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
外径(Φmm)13
幅(mm)20
形状円柱
内容量1セット(10個)注文コード86112381品番CR1320S
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
軸径(Φmm)6外径(Φmm)13幅(mm)20粒度320砥粒アランダム形状円柱トラスコ品番852-6488質量(g)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする