CR2525T カートリッジロール 320# ムラコ 86112537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カートリッジロール 320#

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
外径(Φmm)25
幅(mm)25
形状テーパー型
内容量1セット(10個)注文コード86112537品番CR2525T
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
軸径(Φmm)6外径(Φmm)25幅(mm)25粒度320砥粒アランダム形状テーパー型トラスコ品番852-6738質量(g)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする