※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
カートリッジロール 400#
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
10
10
13
16
20
25
6
幅(mm)
20
20
25
35
形状
円柱
円柱
テーパー型
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
86112801
品番
CR1020S
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10
幅(mm)
20
粒度
400
砥粒
アランダム
形状
円柱
トラスコ品番
852-6370
質量(g)
13