※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
カートリッジロール 80#
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1セット(10箱)
外径(Φmm)
13
10
13
16
20
25
6
幅(mm)
35
20
25
35
形状
テーパー型
円柱
テーパー型
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
86113307
品番
CR1335T
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
13
幅(mm)
35
粒度
80
砥粒
アランダム
形状
テーパー型
トラスコ品番
852-6562
質量(g)
17