CR2525S カートリッジロール 80# ムラコ 86113395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カートリッジロール 80#

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
外径(Φmm)25
幅(mm)25
形状円柱
内容量1セット(10個)注文コード86113395品番CR2525S
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
軸径(Φmm)6外径(Φmm)25幅(mm)25粒度80砥粒アランダム形状円柱トラスコ品番852-6732質量(g)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする