※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
軸付フラップ金具無し 外径40幅5軸径6mm 40#
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
86113623
品番
KN4005
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
40
幅(mm)
5
粒度
40
トラスコ品番
852-5882
軸径(Φmm)
6
質量(g)
16
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム