※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
軸付フラップ金具無し 外径40幅5軸径6mm 80#
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
86113657
品番
KN4005
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
40
幅(mm)
5
粒度
80
トラスコ品番
852-5885
軸径(Φmm)
6
質量(g)
16
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム