※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 120#
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
86113772
品番
KN8005
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
粒度
120
外径(Φmm)
80
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
5
トラスコ品番
779-6668
質量(g)
30
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム