KN8005 軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 320# ムラコ 86113815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 320#

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード86113815品番KN8005
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
外径(Φmm)80幅(mm)5粒度320トラスコ品番852-5994軸径(Φmm)6質量(g)30軸長(mm)40砥粒アランダム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする