KN8005 軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 60# ムラコ 86113842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 60#

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード86113842品番KN8005
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
粒度60外径(Φmm)80軸径(Φmm)6幅(mm)5トラスコ品番779-6714質量(g)30軸長(mm)40砥粒アランダム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする