曜日別特売
CR75LW5B NF キャンチラック複式増結1連 日本ファイリング 86117123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF キャンチラック複式増結1連

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)1604奥行(mm)1191高さ(mm)2100注文コード86117123品番CR75LW5B
参考基準価格(税別)¥258,200販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

前面に支柱が立たない構造です。

用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。高さ(mm)2100奥行(mm)1191間口(mm)1604棚段数(段)5均等積載量(kg/段)150材質スチールオイスターホワイト表面処理水溶性塗料電着塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき65,000/税込71,500
北海道地方数量1につき80,000/税込88,000
沖縄地方数量1につき120,000/税込132,000
離島数量1につき180,000/税込198,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする