※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
NF バーラック単式1連
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1セット
最大積載量(kg)
6000(アーム段数6段の場合)
注文コード
86117236
品番
BR1301R
参考基準価格(税別)
¥150,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
最大積載量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途
長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)
2308
奥行(mm)
640
間口(mm)
1054
耐荷重(kg)
6000(アーム段数6段の場合)
材質
スチール
材質(本体)
スチール(水溶性塗料電着塗装)
表面処理
水溶性塗料電着塗装
最大積載量(kg)
6000(アーム段数6段の場合)
アーム数
6(ベース共)
均等積載量(kg/アーム)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
65,000
/
税込
¥
71,500
北海道地方
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000
沖縄地方
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量1につき
¥
180,000
/
税込
¥
198,000