LA43S55A NF 縦仕切・前当り付軽量物品棚 日本ファイリング 86124787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF 縦仕切・前当り付軽量物品棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台奥行(mm)450高さ(mm)1200棚段数5注文コード86124787品番LA43S55A
参考基準価格(税別)¥95,700販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

縦仕切・前当り付

用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1200均等耐荷重(kg/段)150均等耐荷重(kg/台)1000棚段数5棚間隔(mm)270/300材質スチールF50(オイスターホワイト)高さ(mm)1200奥行(mm)450間口(mm)900表面処理水溶性塗料電着塗装棚段数(段)5均等積載量(kg/段)150均等積載量(kg/台)1000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,740/税込6,314
北海道地方数量1につき8,610/税込9,471
沖縄地方数量1につき11,480/税込12,628
離島数量1につき17,220/税込18,942
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする