※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
NF 縦仕切・前当り付軽量物品棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
奥行(mm)
300
高さ(mm)
1800
棚段数
8
注文コード
86124814
品番
LA63K58B
参考基準価格(税別)
¥140,800
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行・高さ・棚段数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
縦仕切・前当り付
用途
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×300×1800
均等耐荷重(kg/段)
150
均等耐荷重(kg/台)
1000
棚段数
8
棚間隔(mm)
210/330
材質
スチール
色
F50(オイスターホワイト)
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
300
間口(mm)
900
表面処理
水溶性塗料電着塗装
棚段数(段)
8
均等積載量(kg/段)
150
均等積載量(kg/台)
1000
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,450
/
税込
¥
9,295
北海道地方
数量1につき
¥
12,675
/
税込
¥
13,943
沖縄地方
数量1につき
¥
16,900
/
税込
¥
18,590
離島
数量1につき
¥
25,350
/
税込
¥
27,885