※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
NF 縦仕切・前当り付軽量物品棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
奥行(mm)
300
高さ(mm)
2400
棚段数
10
注文コード
86124884
品番
LA83K510B
参考基準価格(税別)
¥185,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
奥行・高さ・棚段数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
縦仕切・前当り付
用途
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×300×2400
均等耐荷重(kg/段)
150
均等耐荷重(kg/台)
1000
棚段数
10
棚間隔(mm)
210/420
材質
スチール
色
F50(オイスターホワイト)
高さ(mm)
2400
奥行(mm)
300
間口(mm)
900
表面処理
水溶性塗料電着塗装
棚段数(段)
10
均等積載量(kg/段)
150
均等積載量(kg/台)
1000
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,080
/
税込
¥
12,188
北海道地方
数量1につき
¥
16,620
/
税込
¥
18,282
沖縄地方
数量1につき
¥
22,160
/
税込
¥
24,376
離島
数量1につき
¥
33,240
/
税込
¥
36,564