※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 区分棚
NF 縦仕切付軽量物品棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
2100
棚段数
6
注文コード
86125015
品番
LA73K36
参考基準価格(税別)
¥87,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・棚段数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
縦仕切板付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×300×2100
均等耐荷重(kg/段)
150
均等耐荷重(kg/台)
1000
棚段数
6
用途
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
材質
スチール
高さ(mm)
2100
段数
6
表面処理
水溶性塗料電着塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,260
/
税込
¥
5,786
北海道地方
数量1につき
¥
7,890
/
税込
¥
8,679
沖縄地方
数量1につき
¥
10,520
/
税込
¥
11,572
離島
数量1につき
¥
15,780
/
税込
¥
17,358