AL131806-36-P アルミ13 ニューレジストン 86127867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ13

(5件のレビュー)
取扱い終了
穴径(Φmm)22
適合材
内容量1箱(25枚)注文コード86127867品番AL131806-36-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アルミの研削作業にこの1枚
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。
砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。

用途
アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。
配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。
外径(mm)180厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度36砥材-トラスコ品番431-8145質量(g)342最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600硬度-
注意
※使用した面に塗装などを行うと剥離の恐れがあります。
油分は、作業直後に炭酸カルシウムを散布し、ウェスにより拭きとることにより除去が可能です。

商品説明動画

ニューレジストン【アルミの常識を打ち破る】研削砥石 アルミ13(アルミサーティーン)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86127867AL131806-36-P54582808AL131806-36-PAL131806-36-P アルミ13 ニューレジストン 54582808アルミ13ニューレジストン1箱(25枚)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: アルミの研削作業に使用

目詰まりが少なく他社の同等品と比較して作業効率がいいので
毎回リピートしています
欲を言えば細かい番手があると使い分けができていいかなと思います。

対象商品 : 69301322
2025-04-18
用途: 溶接仕上げ
メタルリーフ製造業

目詰まりもあまりなく、耐久性もあるので非常に重宝します

対象商品 : 69301322
2022-04-11
用途: アルミ用
飲食業

切粉が詰まりにくいので、切れ味が落ちにくい。
もともとアルミを削る機会はそれほどないが、一つあるととても便利。

対象商品 : 69301322
2021-04-29
用途: アルミの切削

マキタの充電グラインダーで使用しました。
これまで一般的な金属用のディスクを使っていましたが、アルミだとすぐ目詰まりして削れなくなるのですが、ためしにこちらの製品を使ったところよく削れて満足しています。
かなり効率良く削れるので、逆にもう少し目の細かいタイプもあれば使い分けができていいのではないかと思いました。

対象商品 : 69301322
2019-11-29
用途: アルミの成形
その他業種

アルミはしっかり削れるので全く問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする