SWL10080A320 Sホイル ニューレジストン 86127937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sホイル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10枚)粒度A320外径(mm)100注文コード86127937品番SWL10080A320
参考基準価格(税別)¥7,530販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

特殊構造の基盤によりソフトな感触で研磨できます。汎用ペーパー多羽根ホイルと違い、フランジ部を深くしているため、締付ナットが邪魔になりません。15穴用の青色ブッシュを外せば、16穴用のグラインダにもご使用頂けます。

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業内径(Φmm)15粒度A320砥粒Aトラスコ品番431-8960質量(g)62適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど外径(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86128131
2019-11-11
用途: 冊子の仕上げ
守友スチール製作所製造業

他社より安く仕入れ出来るので助かります。
品質は、従来通りの切れと長持ちです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする