曜日別特売
SGM100216-100 スーパーグリーンμ ニューレジストン 86136346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGM100216-100 スーパーグリーンμ ニューレジストン 86136346
SGM100216-100 スーパーグリーンμ ニューレジストン 86136346

スーパーグリーンμ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度100
穴径(Φmm)16
内容量1箱(25枚)注文コード86136346品番SGM100216-100
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。
変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。
専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。
平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。

用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨穴径(Φmm)16粒度100トラスコ品番815-9934厚さ(mm)2シリーズスーパーグリーン適合材ステンレス外径(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69301907
2019-11-12
用途: 機械メンテナンス
運輸・通信業

量販店よりも安価で助かります 個人的には消耗品なのですがレジストンが耐久性があるような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 05735834
2017-11-14
用途: 工業用品
有限会社桜井工業

どこよりも安く購入できるので嬉しい。これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 05735834
2013-05-16
用途: スチールの研磨
株式会社 ZERO LED

問題ないです。
#60も欲しいです

対象商品 : 05735877
2007-11-10
用途: 溶接後のビード取り、研削・研磨作業など
有限会社MISUZU

今まで使っていた砥石に比べて、柔らかい感じで、表面に馴染む。目詰まりなども殆どしないし、減りも遅いので、値段的には高めであるが、結果的にはお得な買い物であると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする