曜日別特売
FT1502-AC100 ファインタッチ ニューレジストン 86139943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT1502-AC100 ファインタッチ ニューレジストン 86139943
FT1502-AC100 ファインタッチ ニューレジストン 86139943

ファインタッチ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)粒度100外径(mm)150注文コード86139943品番FT1502-AC100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。
角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業厚さ(mm)2穴径(Φmm)22粒度100砥粒AC適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど外径(mm)150
注意
※内装につき専用パットが1枚付属されております。1枚製品には専用パットは付属されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02300645
2022-01-30
用途: 鉄加工品の溶接部分の削り出し

家では、30年いじょうこれを使ってます。粒度も荒過ぎず、仕上げでもこの粒度で使え重宝してます。

対象商品 : 68481944
2022-02-19
用途: 溶接作業時
有限会社エスケイ工業

定盤を磨くのに使用しています。ある程度のしなりがあり平面を磨くのには調度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする