曜日別特売
OPS10090-A400 ワンタッチPソフト ニューレジストン 86145421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPS10090-A400 ワンタッチPソフト ニューレジストン 86145421
OPS10090-A400 ワンタッチPソフト ニューレジストン 86145421
OPS10090-A400 ワンタッチPソフト ニューレジストン 86145421

ワンタッチPソフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度400
砥粒A
A
A(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用
内容量1箱(5枚)注文コード86145421品番OPS10090-A400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。
窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。
ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。
ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式です。
NRSPソフトの姉妹品です。

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、表面研磨を含む研磨作業粒度400外径(mm)100ねじ径(mm)10適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど砥粒Aねじピッチ1.5内径(Φmm)15羽根枚数90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする