※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
超硬バー 軸径3(mm)球Cカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
3
3
6
刃長(mm)
2.7
2.7
5.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86145744
品番
TCBT7200C
参考基準価格(税別)
¥2,508
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
外径(Φmm)
3
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
2.7
トラスコ品番
435-6209
質量(g)
3
軸長(mm)
35.3