※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
超硬バー 軸径3(mm)球Cカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
6
3
6
刃長(mm)
5.4
2.7
5.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86145753
品番
TCBT7240C
参考基準価格(税別)
¥3,486
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
5.4
トラスコ品番
435-6250
質量(g)
3
軸長(mm)
32.6