※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
超硬バー 軸径6(mm)タマゴD-MAXカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
86146042
品番
TCBTDX550
参考基準価格(税別)
¥4,731
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
44
刃長(mm)
16
外径(Φmm)
10
トラスコ品番
435-7256
材質
超硬
質量(g)
21