曜日別特売
TCBT9600C 超硬バー 軸径6(mm)ツクシCカット ニューレジストン 86146137

 

TCBT9600C 超硬バー 軸径6(mm)ツクシCカット ニューレジストン 86146137
TCBT9600C 超硬バー 軸径6(mm)ツクシCカット ニューレジストン 86146137
TCBT9600C 超硬バー 軸径6(mm)ツクシCカット ニューレジストン 86146137

超硬バー 軸径6(mm)ツクシCカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)10
刃長(mm)19
内容量1本注文コード86146137品番TCBT9600C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
外径(Φmm)10軸径(Φmm)6材質超硬刃長(mm)19トラスコ品番435-6934質量(g)21軸長(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする