ニューレジストン
超硬バー 軸径6(mm)ツクシCカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
12
6
12
刃長(mm)
25
16
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146146
品番
TCBT9700C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
12
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25
トラスコ品番
435-7019
質量(g)
39
軸長(mm)
45