※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
超硬バー 軸径6(mm)円錐Kカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
12
6
10
12
刃長(mm)
22
22
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146514
品番
TCBT2700K-1
参考基準価格(税別)
¥5,805
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
48
刃長(mm)
22
外径(Φmm)
12
トラスコ品番
435-4451
材質
超硬
質量(g)
30