※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
超硬バー 軸径6(mm)円筒Cカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
6
6
10
12
刃長(mm)
18
18
19
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146557
品番
TCBT1400C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
18
トラスコ品番
435-3625
質量(g)
20
軸長(mm)
31