ニューレジストン
超硬バー 軸径6(mm)逆円錐ダブルKカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径×刃長×軸径×軸長(mm)
6.0×7.0×6×43.0
6.0×7.0×6×43.0
12.0×13.0×6×45.0
外径(Φmm)
6
6
12
刃長(mm)
7
7
13
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146882
品番
TCBT8400K
参考基準価格(税別)
¥3,895
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
外径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
7
トラスコ品番
435-6705
形状
逆円錐(ダブルkカット)
質量(g)
18
タイプ
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
軸長(mm)
43
角度(°)
10
適合材
各種金属
刃径×刃長×軸径×軸長(mm)
6.0×7.0×6×43.0