※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
超硬バー 軸径6(mm)逆円錐ダブルKカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径×刃長×軸径×軸長(mm)
12.0×13.0×6×45.0
6.0×7.0×6×43.0
12.0×13.0×6×45.0
外径(Φmm)
12
6
12
刃長(mm)
13
7
13
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146891
品番
TCBT8500K
参考基準価格(税別)
¥6,293
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
外径(Φmm)
12
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
13
トラスコ品番
435-6764
形状
逆円錐(ダブルkカット)
質量(g)
24
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
軸長(mm)
45
角度(°)
20
適合材
各種金属
刃径×刃長×軸径×軸長(mm)
12.0×13.0×6×45.0